曜日別特売

I Series(IDG100LAM4)

I Series(IDG100LAM4) - SMC
ボディサイズ100基準露点温度(℃)(L)-40空気流量(L/min)300構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39874187IDG100LAM4-03(-) Rc(03) 3/8(-) マニュアルバルブ
212,300
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874196IDG100LAM4-03-R(-) Rc(03) 3/8(-) マニュアルバルブ
212,300
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874205IDG100LAM4-04(-) Rc(04) 1/2(-) マニュアルバルブ
212,300
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874214IDG100LAM4-N03(N) NPT(03) 3/8(-) マニュアルバルブ
212,300
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874223IDG100LAM4-03D(-) Rc(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
220,440
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874232IDG100LAM4-04D(-) Rc(04) 1/2(D) N.O.オートドレン
220,440
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874248IDG100LAM4-F04D(F) G(04) 1/2(D) N.O.オートドレン
220,440
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874257IDG100LAM4-04C(-) Rc(04) 1/2(C) N.C.オートドレン
221,320
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874266IDG100LAM4-04C-R(-) Rc(04) 1/2(C) N.C.オートドレン
221,320
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874275IDG100LAM4-04D-P(-) Rc(04) 1/2(D) N.O.オートドレン
233,970
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874284IDG100LAM4-F04D-P(F) G(04) 1/2(D) N.O.オートドレン
233,970
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874293IDG100LAM4-03D-P(-) Rc(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
233,970
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする