曜日別特売

I Series(IDG10HM4)

I Series(IDG10HM4) - SMC
ボディサイズ10基準露点温度(℃)(H)-15空気流量(L/min)100構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(4) モジュラ結合内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39875185IDG10HM4-02(-) Rc(02) 1/4(-) マニュアルバルブ
72,600
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875194IDG10HM4-03-R(-) Rc(03) 3/8(-) マニュアルバルブ
72,600
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875203IDG10HM4-F02(F) G(02) 1/4(-) マニュアルバルブ
72,600
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875212IDG10HM4-03(-) Rc(03) 3/8(-) マニュアルバルブ
72,600
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875228IDG10HM4-N02(N) NPT(02) 1/4(-) マニュアルバルブ
72,600
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875237IDG10HM4-03D(-) Rc(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
80,410
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875246IDG10HM4-02D-R(-) Rc(02) 1/4(D) N.O.オートドレン
80,410
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875255IDG10HM4-02D(-) Rc(02) 1/4(D) N.O.オートドレン
80,410
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875264IDG10HM4-02C(-) Rc(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
81,290
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875273IDG10HM4-03C(-) Rc(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
81,290
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875282IDG10HM4-F03C(F) G(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
81,290
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875298IDG10HM4-N02C-R(N) NPT(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
81,290
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875307IDG10HM4-N03C(N) NPT(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
81,290
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875316IDG10HM4-02C-P(-) Rc(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
84,260
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875325IDG10HM4-03C-P(-) Rc(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
84,260
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする