I Series(IDG20)

I Series(IDG20) - SMC
ボディサイズ20基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)200内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39875894IDG20-N03-R(N) NPT(03) 3/8-
71,120
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875903IDG20-F02B(F) G(02) 1/4(B) ブラケット付
72,990
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875912IDG20-F03B(F) G(03) 3/8(B) ブラケット付
72,990
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875928IDG20-N03B(N) NPT(03) 3/8(B) ブラケット付
72,990
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875937IDG20-F03-P(F) G(03) 3/8-
74,250
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875946IDG20-F02-P(F) G(02) 1/4-
74,250
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875955IDG20-N02-P(N) NPT(02) 1/4-
74,250
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875964IDG20-N03-P(N) NPT(03) 3/8-
74,250
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875973IDG20-N03B-P(N) NPT(03) 3/8(B) ブラケット付
76,120
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39875982IDG20-F03B-P(F) G(03) 3/8(B) ブラケット付
76,120
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする