曜日別特売

I Series(IDG30AM2)

I Series(IDG30AM2) - SMC
ボディサイズ30基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)300ねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39876908IDG30AM2-02D-X016(02) 1/4(D) N.O.オートドレン
104,230
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39876917IDG30AM2-03D-R-X016(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
104,230
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39876926IDG30AM2-03D-X016(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
104,230
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39876935IDG30AM2-02C-X016(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
104,670
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39876944IDG30AM2-03C-X016(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
104,670
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする