I Series(IDG30AM4)

I Series(IDG30AM4) - SMC
ボディサイズ30基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)300構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39876962IDG30AM4-03(-) Rc(03) 3/8(-) マニュアルバルブ
96,420
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39876978IDG30AM4-F03(F) G(03) 3/8(-) マニュアルバルブ
96,420
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39876987IDG30AM4-02(-) Rc(02) 1/4(-) マニュアルバルブ
96,420
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39876996IDG30AM4-N03D-R(N) NPT(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
104,560
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877005IDG30AM4-02D(-) Rc(02) 1/4(D) N.O.オートドレン
104,560
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877014IDG30AM4-F03D(F) G(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
104,560
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877023IDG30AM4-03D(-) Rc(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
104,560
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877032IDG30AM4-02C(-) Rc(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
105,440
95,980
105,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877048IDG30AM4-03C-R(-) Rc(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
105,440
95,980
105,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877057IDG30AM4-03C(-) Rc(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
105,440
95,980
105,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877066IDG30AM4-03J-P(-) Rc(03) 3/8(J) ドレンガイド
108,210
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877075IDG30AM4-02J-P(-) Rc(02) 1/4(J) ドレンガイド
108,210
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877084IDG30AM4-03D-P(-) Rc(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
116,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877093IDG30AM4-02D-P(-) Rc(02) 1/4(D) N.O.オートドレン
116,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877102IDG30AM4-02C-P(-) Rc(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
116,880
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877118IDG30AM4-03C-P(-) Rc(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
116,880
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする