IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30HA)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30HA) - SMC
ボディサイズ30空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(H)-15内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39877434IDG30HA-F02(02) 1/4(F) G
82,940
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877443IDG30HA-N03(03) 3/8(N) NPT
82,940
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877452IDG30HA-F03(03) 3/8(F) G
82,940
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877468IDG30HA-N03B(03) 3/8(N) NPT
84,920
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877477IDG30HA-F03B(03) 3/8(F) G
84,920
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877486IDG30HA-N03-P(03) 3/8(N) NPT
94,380
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877495IDG30HA-F02-P(02) 1/4(F) G
94,380
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877504IDG30HA-03B-P(03) 3/8(-) Rc
96,360
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877513IDG30HA-N02B-P(02) 1/4(N) NPT
96,360
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする