曜日別特売

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30LA)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30LA) - SMC

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

ボディサイズ30基準露点温度(℃)(L)-40空気流量(L/min)75内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
付属品
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39877854IDG30LA-F03(F) G(03) 3/8--
82,940
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877863IDG30LA-03-R(-) Rc(03) 3/8--
82,940
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877872IDG30LA-F02(F) G(02) 1/4--
82,940
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877888IDG30LA-N03(N) NPT(03) 3/8--
82,940
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877897IDG30LA-N02-R(N) NPT(02) 1/4--
82,940
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877906IDG30LA-N02(N) NPT(02) 1/4--
82,940
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877915IDG30LA-N03B(N) NPT(03) 3/8(B) ブラケット付-
84,920
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877924IDG30LA-N02B-R(N) NPT(02) 1/4(B) ブラケット付-
84,920
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877933IDG30LA-N02B(N) NPT(02) 1/4(B) ブラケット付-
84,920
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877942IDG30LA-F02B(F) G(02) 1/4(B) ブラケット付-
84,920
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877958IDG30LA-F03B(F) G(03) 3/8(B) ブラケット付-
84,920
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877967IDG30LA-03B-R(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット付-
84,920
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877976IDG30LA-F03-P(F) G(03) 3/8--
94,380
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877985IDG30LA-F02-P(F) G(02) 1/4--
94,380
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39877994IDG30LA-03-P(-) Rc(03) 3/8--
94,380
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39878003IDG30LA-N03-P(N) NPT(03) 3/8--
94,380
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878012IDG30LA-02-P(-) Rc(02) 1/4--
94,380
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878028IDG30LA-03-PR(-) Rc(03) 3/8-(右→左)
94,380
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878037IDG30LA-N02-P(N) NPT(02) 1/4--
94,380
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878046IDG30LA-N02B-P(N) NPT(02) 1/4(B) ブラケット付-
96,360
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878055IDG30LA-F02B-P(F) G(02) 1/4(B) ブラケット付-
96,360
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878064IDG30LA-03B-PR(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット付(右→左)
96,360
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする