曜日別特売

I Series(IDG3H)

I Series(IDG3H) - SMC
ボディサイズ3空気流量(L/min)25基準露点温度(℃)(H)-15内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39878502IDG3H-F02(02) 1/4(F) G
23,380
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878518IDG3H-F01(01) 1/8(F) G
23,380
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878527IDG3H-N02-P(02) 1/4(N) NPT
24,420
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878536IDG3H-F02B(02) 1/4(F) G
25,080
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878545IDG3H-N01B-P(01) 1/8(N) NPT
26,130
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878554IDG3H-F02B-P(02) 1/4(F) G
26,130
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878563IDG3H-F01-S(01) 1/8(F) G
26,620
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878572IDG3H-N02-RS(02) 1/4(N) NPT
26,620
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878588IDG3H-N02-S(02) 1/4(N) NPT
26,620
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878597IDG3H-N02B-S(02) 1/4(N) NPT
28,330
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878606IDG3H-F01-PS(01) 1/8(F) G
28,990
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする