曜日別特売

I Series(IDG3M2)

I Series(IDG3M2) - SMC
接続口径(02) 1/4ボディサイズ3ねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)25基準露点温度(℃)(-)-20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39878816IDG3M2-02-X016(-) マニュアルバルブ
36,470
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878825IDG3M2-02-S-X016(-) マニュアルバルブ
39,710
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39878834IDG3M2-02C-X016(C) N.C.オートドレン
40,980
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする