I Series(IDG5)

I Series(IDG5) - SMC

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

ボディサイズ5基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)50内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
付属品
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39879306IDG5-N02-R(N) NPT(02) 1/4--
38,940
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879315IDG5-F01(F) G(01) 1/8--
38,940
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879324IDG5-F02-R(F) G(02) 1/4--
38,940
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879333IDG5-F01-P(F) G(01) 1/8--
39,990
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879342IDG5-F02-P(F) G(02) 1/4--
39,990
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879358IDG5-N02B-R(N) NPT(02) 1/4(B) ブラケット付-
40,650
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879367IDG5-F01B(F) G(01) 1/8(B) ブラケット付-
40,650
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879376IDG5-01B-PR(-) Rc(01) 1/8(B) ブラケット付(右→左)
41,690
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879385IDG5-02B-PR(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット付(右→左)
41,690
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879394IDG5-F02B-P(F) G(02) 1/4(B) ブラケット付-
41,690
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879403IDG5-N02B-P(N) NPT(02) 1/4(B) ブラケット付-
41,690
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879412IDG5-F01-S(F) G(01) 1/8--
42,190
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879428IDG5-N01-S(N) NPT(01) 1/8--
42,190
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879437IDG5-F02-S(F) G(02) 1/4--
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39879446IDG5-F02-RS(F) G(02) 1/4--
42,190
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879455IDG5-N02B-S(N) NPT(02) 1/4(B) ブラケット付-
43,890
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879464IDG5-F02B-S(F) G(02) 1/4(B) ブラケット付-
43,890
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879473IDG5-N01B-S(N) NPT(01) 1/8(B) ブラケット付-
43,890
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879482IDG5-F02-PS(F) G(02) 1/4--
44,550
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879498IDG5-F01-PS(F) G(01) 1/8--
44,550
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879507IDG5-F02B-PS(F) G(02) 1/4(B) ブラケット付-
46,260
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする