曜日別特売

I Series(IDG50AV4)

I Series(IDG50AV4) - SMC
ボディサイズ50空気流量(L/min)500基準露点温度(℃)(-)-20内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39879927IDG50AV4-N03-R(03) 3/8(N) NPT(-) マニュアルバルブ
118,140
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879936IDG50AV4-03(03) 3/8(-) Rc(-) マニュアルバルブ
118,140
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879945IDG50AV4-02(02) 1/4(-) Rc(-) マニュアルバルブ
118,140
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879954IDG50AV4-03J(03) 3/8(-) Rc(J) ドレンガイド
118,500
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879963IDG50AV4-03-X017(03) 3/8(-) Rc(-) マニュアルバルブ
124,630
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879972IDG50AV4-02D(02) 1/4(-) Rc(D) N.O.オートドレン
126,280
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879988IDG50AV4-03D(03) 3/8(-) Rc(D) N.O.オートドレン
126,280
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39879997IDG50AV4-N03D(03) 3/8(N) NPT(D) N.O.オートドレン
126,280
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880006IDG50AV4-F03C(03) 3/8(F) G(C) N.C.オートドレン
127,160
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880015IDG50AV4-03C(03) 3/8(-) Rc(C) N.C.オートドレン
127,160
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする