曜日別特売

I Series(IDG50HAM4)

I Series(IDG50HAM4) - SMC
ボディサイズ50基準露点温度(℃)(H)-15空気流量(L/min)500構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39880155IDG50HAM4-03(-) Rc(03) 3/8(-) マニュアルバルブ
109,950
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880164IDG50HAM4-03-R(-) Rc(03) 3/8(-) マニュアルバルブ
109,950
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880173IDG50HAM4-02(-) Rc(02) 1/4(-) マニュアルバルブ
109,950
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880182IDG50HAM4-02D(-) Rc(02) 1/4(D) N.O.オートドレン
118,090
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880198IDG50HAM4-03D(-) Rc(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
118,090
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880207IDG50HAM4-02C(-) Rc(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
118,970
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880216IDG50HAM4-F03C(F) G(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
118,970
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880225IDG50HAM4-03C(-) Rc(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
118,970
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880234IDG50HAM4-03D-P(-) Rc(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
129,530
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880243IDG50HAM4-03D-PR(-) Rc(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
129,530
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880252IDG50HAM4-03C-P(-) Rc(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
130,410
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする