曜日別特売

I Series(IDG50LAM2)

I Series(IDG50LAM2) - SMC
接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcボディサイズ50空気流量(L/min)110基準露点温度(℃)(L)-40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基準露点温度(℃)
空気流量(L/min)
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39880532IDG50LAM2-02-X016(L)-40110(-) マニュアルバルブ
109,560
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880548IDG50LAM2-02D-X016(L)-40110(D) N.O.オートドレン
113,630
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880557IDG50LAM2-02C-X016(L)-40110(C) N.C.オートドレン
114,070
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39880566IDG50LAM2-02C-R-X016(L)-40110(C) N.C.オートドレン
114,070
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする