曜日別特売

I Series(IDG5HV4)

I Series(IDG5HV4) - SMC
ボディサイズ5空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(H)-15内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39881083IDG5HV4-02(02) 1/4(-) Rc(-) マニュアルバルブ
54,070
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881092IDG5HV4-01(01) 1/8(-) Rc(-) マニュアルバルブ
54,070
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881108IDG5HV4-N02(02) 1/4(N) NPT(-) マニュアルバルブ
54,070
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881117IDG5HV4-02-RS(02) 1/4(-) Rc(-) マニュアルバルブ
57,310
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881126IDG5HV4-02-S(02) 1/4(-) Rc(-) マニュアルバルブ
57,310
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881135IDG5HV4-N02-S(02) 1/4(N) NPT(-) マニュアルバルブ
57,310
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881144IDG5HV4-02C(02) 1/4(-) Rc(C) N.C.オートドレン
58,690
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881153IDG5HV4-02C-R(02) 1/4(-) Rc(C) N.C.オートドレン
58,690
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881162IDG5HV4-02C-S(02) 1/4(-) Rc(C) N.C.オートドレン
61,930
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881178IDG5HV4-02-X032(02) 1/4(-) Rc(-) マニュアルバルブ
66,000
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする