曜日別特売

I Series(IDG5M4)

I Series(IDG5M4) - SMC
ボディサイズ5基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)50構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(4) モジュラ結合内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39881284IDG5M4-01-R(-) Rc(01) 1/8(-) マニュアルバルブ
48,460
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881293IDG5M4-N02-R(N) NPT(02) 1/4(-) マニュアルバルブ
48,460
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881302IDG5M4-02(-) Rc(02) 1/4(-) マニュアルバルブ
48,460
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881318IDG5M4-01(-) Rc(01) 1/8(-) マニュアルバルブ
48,460
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881327IDG5M4-F02(F) G(02) 1/4(-) マニュアルバルブ
48,460
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881336IDG5M4-N02-S(N) NPT(02) 1/4(-) マニュアルバルブ
51,700
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881345IDG5M4-F01-S(F) G(01) 1/8(-) マニュアルバルブ
51,700
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881354IDG5M4-02-S(-) Rc(02) 1/4(-) マニュアルバルブ
51,700
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881363IDG5M4-01-S(-) Rc(01) 1/8(-) マニュアルバルブ
51,700
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881372IDG5M4-01-RS(-) Rc(01) 1/8(-) マニュアルバルブ
51,700
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881388IDG5M4-02C(-) Rc(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
53,080
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881397IDG5M4-01C(-) Rc(01) 1/8(C) N.C.オートドレン
53,080
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881406IDG5M4-02C-R(-) Rc(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
53,080
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881415IDG5M4-02C-P(-) Rc(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
54,120
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881424IDG5M4-01C-P(-) Rc(01) 1/8(C) N.C.オートドレン
54,120
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881433IDG5M4-F01C-S(F) G(01) 1/8(C) N.C.オートドレン
56,320
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881442IDG5M4-02C-S(-) Rc(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
56,320
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
39881458IDG5M4-F02C-S(F) G(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
56,320
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881467IDG5M4-01C-S(-) Rc(01) 1/8(C) N.C.オートドレン
56,320
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881476IDG5M4-02C-PS(-) Rc(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
58,690
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする