曜日別特売

I Series(IDG60H)

I Series(IDG60H) - SMC
ボディサイズ60空気流量(L/min)600基準露点温度(℃)(H)-15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基準露点温度(℃)
空気流量(L/min)
接続口径
ねじの種類
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39881878IDG60H-F03(H)-15600(03) 3/8(F) G-
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881887IDG60H-F04(H)-15600(04) 1/2(F) G-
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881896IDG60H-N03(H)-15600(03) 3/8(N) NPT-
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881905IDG60H-N03B(H)-15600(03) 3/8(N) NPT(B) ブラケット付
149,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881914IDG60H-N04-P(H)-15600(04) 1/2(N) NPT-
161,100
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする