SMC
I Series(IDG60HM2)
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
60
構成機器
(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ドレン排出
(D) N.O.オートドレン
空気流量(L/min)
600
結合方式
(2) ニップル結合
基準露点温度(℃)
(H)-15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39881932
IDG60HM2-N04D-P
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
188,270
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881948
IDG60HM2-04D-P
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
188,270
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください