曜日別特売

I Series(IDG60LAM4)

I Series(IDG60LAM4) - SMC
ボディサイズ60基準露点温度(℃)(L)-40空気流量(L/min)170構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39882228IDG60LAM4-04(-) Rc(04) 1/2(-) マニュアルバルブ
161,040
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882237IDG60LAM4-F04(F) G(04) 1/2(-) マニュアルバルブ
161,040
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882246IDG60LAM4-F04-R(F) G(04) 1/2(-) マニュアルバルブ
161,040
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882255IDG60LAM4-03(-) Rc(03) 3/8(-) マニュアルバルブ
161,040
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882264IDG60LAM4-04D-R(-) Rc(04) 1/2(D) N.O.オートドレン
169,180
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882273IDG60LAM4-04D(-) Rc(04) 1/2(D) N.O.オートドレン
169,180
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882282IDG60LAM4-03D(-) Rc(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
169,180
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882298IDG60LAM4-04C(-) Rc(04) 1/2(C) N.C.オートドレン
170,060
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882307IDG60LAM4-04D-P(-) Rc(04) 1/2(D) N.O.オートドレン
182,710
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882316IDG60LAM4-F04D-P(F) G(04) 1/2(D) N.O.オートドレン
182,710
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882325IDG60LAM4-F03D-P(F) G(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
182,710
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882334IDG60LAM4-03C-P(-) Rc(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
183,590
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882343IDG60LAM4-04C-P(-) Rc(04) 1/2(C) N.C.オートドレン
183,590
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする