曜日別特売

I Series(IDG60M2)

I Series(IDG60M2) - SMC
ボディサイズ60基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)600構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(2) ニップル結合内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39882596IDG60M2-N04(N) NPT(04) 1/2(-) マニュアルバルブ
170,670
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882605IDG60M2-F04(F) G(04) 1/2(-) マニュアルバルブ
170,670
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882614IDG60M2-N03D(N) NPT(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
174,740
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882623IDG60M2-F04D(F) G(04) 1/2(D) N.O.オートドレン
174,740
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882632IDG60M2-F03D(F) G(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
174,740
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882648IDG60M2-03J-P(-) Rc(03) 3/8(J) ドレンガイド
184,750
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882657IDG60M2-F04D-P(F) G(04) 1/2(D) N.O.オートドレン
188,270
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882666IDG60M2-N04D-P(N) NPT(04) 1/2(D) N.O.オートドレン
188,270
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする