曜日別特売

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG60SA)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG60SA) - SMC
ボディサイズ60空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(S)-60内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39882675IDG60SA-F04(04) 1/2(F) G
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882684IDG60SA-N03(03) 3/8(N) NPT
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882693IDG60SA-N04(04) 1/2(N) NPT
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882702IDG60SA-03-R(03) 3/8(-) Rc
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882718IDG60SA-F03(03) 3/8(F) G
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882727IDG60SA-N03B(03) 3/8(N) NPT
149,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882736IDG60SA-F04B(04) 1/2(F) G
149,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882745IDG60SA-03B-R(03) 3/8(-) Rc
149,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882754IDG60SA-F03B(03) 3/8(F) G
149,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882763IDG60SA-04-P(04) 1/2(-) Rc
161,100
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882772IDG60SA-03-P(03) 3/8(-) Rc
161,100
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882788IDG60SA-F04-P(04) 1/2(F) G
161,100
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882797IDG60SA-F03-P(03) 3/8(F) G
161,100
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882806IDG60SA-03B-PR(03) 3/8(-) Rc
163,130
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882815IDG60SA-F03B-P(03) 3/8(F) G
163,130
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする