曜日別特売

I Series(IDG60V4)

I Series(IDG60V4) - SMC
ボディサイズ60基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)600構成機器(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ結合方式(4) モジュラ結合内容量1個
全9種類を絞り込む
ねじの種類
接続口径
ドレン排出
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39883262IDG60V4-F03(F) G(03) 3/8(-) マニュアルバルブ
179,110
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883278IDG60V4-04(-) Rc(04) 1/2(-) マニュアルバルブ
179,110
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883287IDG60V4-04-R(-) Rc(04) 1/2(-) マニュアルバルブ
179,110
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883296IDG60V4-03(-) Rc(03) 3/8(-) マニュアルバルブ
179,110
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883305IDG60V4-03J(-) Rc(03) 3/8(J) ドレンガイド
179,660
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883314IDG60V4-04D(-) Rc(04) 1/2(D) N.O.オートドレン
183,180
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883323IDG60V4-04D-R(-) Rc(04) 1/2(D) N.O.オートドレン
183,180
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883332IDG60V4-03D-R(-) Rc(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
183,180
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883348IDG60V4-03D(-) Rc(03) 3/8(D) N.O.オートドレン
183,180
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする