曜日別特売

I Series(IDG75)

I Series(IDG75) - SMC
接続口径(04) 1/2ボディサイズ75空気流量(L/min)750基準露点温度(℃)(-)-20内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39883357IDG75-N04B(N) NPT
169,020
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883366IDG75-F04-P(F) G
180,510
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883375IDG75-N04-P(N) NPT
180,510
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883384IDG75-F04B-P(F) G
182,550
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883393IDG75-N04B-P(N) NPT
182,550
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする