SMC
I Series(IDG75HM2)
仕様
(-) なし(標準)
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
75
構成機器
(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
空気流量(L/min)
750
結合方式
(2) ニップル結合
基準露点温度(℃)
(H)-15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39883497
IDG75HM2-F04
CADデータダウンロード
(F) G
(-) マニュアルバルブ
¥
214,610
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883506
IDG75HM2-F04D
CADデータダウンロード
(F) G
(D) N.O.オートドレン
¥
218,960
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883515
IDG75HM2-N04D
CADデータダウンロード
(N) NPT
(D) N.O.オートドレン
¥
218,960
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください