SMC
I Series(IDG75HV4)
仕様
(-) なし(標準)
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
75
構成機器
(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
空気流量(L/min)
750
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(H)-15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39883524
IDG75HV4-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) マニュアルバルブ
¥
223,410
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883533
IDG75HV4-N04D
CADデータダウンロード
(N) NPT
(D) N.O.オートドレン
¥
227,760
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください