曜日別特売

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG75LA)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG75LA) - SMC
ボディサイズ75空気流量(L/min)240基準露点温度(℃)(L)-40内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39883542IDG75LA-F04(04) 1/2(F) G
166,980
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883558IDG75LA-N04(04) 1/2(N) NPT
166,980
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883567IDG75LA-N03(03) 3/8(N) NPT
166,980
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883576IDG75LA-N04B(04) 1/2(N) NPT
169,020
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883585IDG75LA-N03B(03) 3/8(N) NPT
169,020
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883594IDG75LA-F03B(03) 3/8(F) G
169,020
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883603IDG75LA-03B(03) 3/8(-) Rc
169,020
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883612IDG75LA-04B-R(04) 1/2(-) Rc
169,020
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883628IDG75LA-N04-P(04) 1/2(N) NPT
180,510
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883637IDG75LA-04-P(04) 1/2(-) Rc
180,510
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883646IDG75LA-F04-P(04) 1/2(F) G
180,510
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883655IDG75LA-03-P(03) 3/8(-) Rc
180,510
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883664IDG75LA-03-PR(03) 3/8(-) Rc
180,510
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883673IDG75LA-03B-P(03) 3/8(-) Rc
182,550
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883682IDG75LA-03B-PR(03) 3/8(-) Rc
182,550
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883698IDG75LA-N04B-P(04) 1/2(N) NPT
182,550
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883707IDG75LA-04B-P(04) 1/2(-) Rc
182,550
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする