曜日別特売

I Series(IDG75M2)

I Series(IDG75M2) - SMC

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

接続口径(04) 1/2ボディサイズ75構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ空気流量(L/min)750結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(-)-20内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基準露点温度(℃)
空気流量(L/min)
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39883935IDG75M2-N04-R(-)-20750(N) NPT(-) マニュアルバルブ
214,610
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883944IDG75M2-N04(-)-20750(N) NPT(-) マニュアルバルブ
214,610
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883953IDG75M2-F04(-)-20750(F) G(-) マニュアルバルブ
214,610
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883962IDG75M2-N04D(-)-20750(N) NPT(D) N.O.オートドレン
218,960
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39883978IDG75M2-F04D(-)-20750(F) G(D) N.O.オートドレン
218,960
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする