曜日別特売

I Series(IDG75V4)

I Series(IDG75V4) - SMC
ボディサイズ75基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)750接続口径(04) 1/2構成機器(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ結合方式(4) モジュラ結合内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39884303IDG75V4-04(-) Rc(-) マニュアルバルブ
223,410
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39884312IDG75V4-04-R(-) Rc(-) マニュアルバルブ
223,410
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39884328IDG75V4-F04(F) G(-) マニュアルバルブ
223,410
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39884337IDG75V4-N04J-R(N) NPT(J) ドレンガイド
223,960
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39884346IDG75V4-N04D(N) NPT(D) N.O.オートドレン
227,760
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39884355IDG75V4-04D(-) Rc(D) N.O.オートドレン
227,760
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする