IF3 - パドル式フロースイッチ(IF300)

IF3 - パドル式フロースイッチ(IF300) - SMC
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60ねじの種類(N)NPT接続口径3/4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(接液部)
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39885274IF300-N06-00-Q【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(0)NBR(Q)CE対応
12,430
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
39885283IF300-N06-01【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM-
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885292IF300-N06-01-Q【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM(Q)CE対応
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885308IF300-N06-10-Q【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR(Q)CE対応
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする