SMC
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF311)
ねじの種類
(N)NPT
材質(接液部)
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(1)FPM
流量設定範囲(L/min)
【ON】(1)20~1500
CE-対応品
(Q)CE対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39885396
IF311-N10-00-Q
CADデータダウンロード
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885405
IF311-N10-11-Q
CADデータダウンロード
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください