SMC
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF323)
流量設定範囲(L/min)
【ON】(3)36~2600
CE-対応品
(Q)CE対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
材質(接液部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39885545
IF323-N10-01
CADデータダウンロード
(N)NPT
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(1)FPM
¥
21,010
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885554
IF323-10-01-Q
CADデータダウンロード
(-)Rc
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR
¥
21,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください