曜日別特売

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW510)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW510) - SMC
ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ランプ
CE-対応品
ターミナルボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39885563IFW510-F04-00-Q(04) 1/2(F) G(0) ランプなし(Q) CE対応品(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39885572IFW510-F06-00-Q(06) 3/4(F) G(0) ランプなし(Q) CE対応品(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885588IFW510-N04-04(04) 1/2(N) NPT(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(-) なし(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885597IFW510-F03-03(03) 3/8(F) G(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(-) なし(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885606IFW510-F03-03-Q(03) 3/8(F) G(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(Q) CE対応品(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885615IFW510-F03-04-Q(03) 3/8(F) G(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(Q) CE対応品(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885624IFW510-F04-01-Q(04) 1/2(F) G(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(Q) CE対応品(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885633IFW510-06-02-Q(06) 3/4(-) Rc(2) ネオンランプ付(AC110V用 緑)(Q) CE対応品(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885642IFW510-F06-10(06) 3/4(F) G(0) ランプなし(-) なし(1) ターミナルボックス付(1a接点)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885658IFW510-F06-20(06) 3/4(F) G(0) ランプなし(-) なし(2) ターミナルボックス付(1b接点)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885667IFW510-N03-10-Q(03) 3/8(N) NPT(0) ランプなし(Q) CE対応品(1) ターミナルボックス付(1a接点)
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885676IFW510-N04-10-Q(04) 1/2(N) NPT(0) ランプなし(Q) CE対応品(1) ターミナルボックス付(1a接点)
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885685IFW510-F06-10-Q(06) 3/4(F) G(0) ランプなし(Q) CE対応品(1) ターミナルボックス付(1a接点)
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885694IFW510-F03-10-Q(03) 3/8(F) G(0) ランプなし(Q) CE対応品(1) ターミナルボックス付(1a接点)
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885703IFW510-F04-10-Q(04) 1/2(F) G(0) ランプなし(Q) CE対応品(1) ターミナルボックス付(1a接点)
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885712IFW510-F06-13(06) 3/4(F) G(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(-) なし(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885728IFW510-F04-56(04) 1/2(F) G(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(-) なし(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885737IFW510-F03-75(03) 3/8(F) G(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(-) なし(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885746IFW510-N03-14(03) 3/8(N) NPT(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(-) なし(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885755IFW510-F03-24(03) 3/8(F) G(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(-) なし(2) ターミナルボックス付(1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885764IFW510-N06-23(06) 3/4(N) NPT(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(-) なし(2) ターミナルボックス付(1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885773IFW510-F03-13(03) 3/8(F) G(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(-) なし(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885782IFW510-F03-66(03) 3/8(F) G(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(-) なし(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885798IFW510-F03-21(03) 3/8(F) G(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(-) なし(2) ターミナルボックス付(1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885807IFW510-N04-24(04) 1/2(N) NPT(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(-) なし(2) ターミナルボックス付(1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885816IFW510-F03-56(03) 3/8(F) G(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(-) なし(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885825IFW510-04-11-Q(04) 1/2(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(Q) CE対応品(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885834IFW510-F06-55-Q(06) 3/4(F) G(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(Q) CE対応品(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885843IFW510-F06-65-Q(06) 3/4(F) G(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(Q) CE対応品(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885852IFW510-N03-14-Q(03) 3/8(N) NPT(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(Q) CE対応品(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885868IFW510-F06-66-Q(06) 3/4(F) G(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(Q) CE対応品(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885877IFW510-F06-11-Q(06) 3/4(F) G(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(Q) CE対応品(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885886IFW510-N06-13-Q(06) 3/4(N) NPT(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(Q) CE対応品(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885895IFW510-N04-65-Q(04) 1/2(N) NPT(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(Q) CE対応品(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885904IFW510-N03-65-Q(03) 3/8(N) NPT(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(Q) CE対応品(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885913IFW510-03-76-Q(03) 3/8(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(Q) CE対応品(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885922IFW510-04-76-Q(04) 1/2(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(Q) CE対応品(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885938IFW510-F04-86-Q(04) 1/2(F) G(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(Q) CE対応品(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885947IFW510-03-13-Q(03) 3/8(-) Rc(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(Q) CE対応品(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885956IFW510-03-56-Q(03) 3/8(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(Q) CE対応品(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885965IFW510-04-12-Q(04) 1/2(-) Rc(2) ネオンランプ付(AC110V用 緑)(Q) CE対応品(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39885974IFW510-06-21-Q(06) 3/4(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(Q) CE対応品(2) ターミナルボックス付(1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885983IFW510-F03-14-Q(03) 3/8(F) G(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(Q) CE対応品(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39885992IFW510-F03-55-Q(03) 3/8(F) G(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(Q) CE対応品(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886008IFW510-F03-56-Q(03) 3/8(F) G(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(Q) CE対応品(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886017IFW510-F04-56-Q(04) 1/2(F) G(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(Q) CE対応品(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886026IFW510-F03-66-Q(03) 3/8(F) G(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(Q) CE対応品(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886035IFW510-F03-76-Q(03) 3/8(F) G(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(Q) CE対応品(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886044IFW510-F03-85-Q(03) 3/8(F) G(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(Q) CE対応品(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886053IFW510-F04-14-Q(04) 1/2(F) G(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(Q) CE対応品(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする