IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW550)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW550) - SMC
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min内容量1個
全28種類を絞り込む
ねじの種類
接続口径
ランプ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ターミナルボックス
ランプ
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39886498IFW550-F04-00(F) G(04) 1/2(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)(0) ランプなし(-) なし
16,060
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886507IFW550-F06-00-Q(F) G(06) 3/4(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)(0) ランプなし(Q) CE対応品
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886516IFW550-06-00-Q(-) Rc(06) 3/4(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)(0) ランプなし(Q) CE対応品
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886525IFW550-F04-00-Q(F) G(04) 1/2(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)(0) ランプなし(Q) CE対応品
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886534IFW550-F06-03(F) G(06) 3/4(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(-) なし
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886543IFW550-N03-03(N) NPT(03) 3/8(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(-) なし
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886552IFW550-06-03-Q(-) Rc(06) 3/4(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(Q) CE対応品
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886568IFW550-F06-10-Q(F) G(06) 3/4(1) ターミナルボックス付(1a接点)(0) ランプなし(Q) CE対応品
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886577IFW550-N06-10-Q(N) NPT(06) 3/4(1) ターミナルボックス付(1a接点)(0) ランプなし(Q) CE対応品
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886586IFW550-N04-55(N) NPT(04) 1/2(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886595IFW550-F04-56(F) G(04) 1/2(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886604IFW550-F04-66(F) G(04) 1/2(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886613IFW550-F04-55(F) G(04) 1/2(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886622IFW550-N06-76(N) NPT(06) 3/4(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886638IFW550-N06-56(N) NPT(06) 3/4(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886647IFW550-F06-13(F) G(06) 3/4(1) ターミナルボックス付(1a接点)(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886656IFW550-F06-14(F) G(06) 3/4(1) ターミナルボックス付(1a接点)(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886665IFW550-F06-55(F) G(06) 3/4(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886674IFW550-F06-75(F) G(06) 3/4(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886683IFW550-F06-11-Q(F) G(06) 3/4(1) ターミナルボックス付(1a接点)(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(Q) CE対応品
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886692IFW550-06-65-Q(-) Rc(06) 3/4(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(Q) CE対応品
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886708IFW550-F04-55-Q(F) G(04) 1/2(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(Q) CE対応品
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886717IFW550-F06-66-Q(F) G(06) 3/4(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(Q) CE対応品
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886726IFW550-F06-14-Q(F) G(06) 3/4(1) ターミナルボックス付(1a接点)(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(Q) CE対応品
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886735IFW550-06-85-Q(-) Rc(06) 3/4(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(Q) CE対応品
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886744IFW550-06-86-Q(-) Rc(06) 3/4(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(Q) CE対応品
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886753IFW550-04-75-Q(-) Rc(04) 1/2(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(Q) CE対応品
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39886762IFW550-F06-76-Q(F) G(06) 3/4(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(Q) CE対応品
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする