曜日別特売

I Series(IITV00)

I Series(IITV00) - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link、DeviceNet、PROFIBUSDP、RS-232C

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
給排気部ワンタッチ管継手サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39891145IITV00-03U3連Φ1/4"
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
39891154IITV00-03U-053連Φ1/4"
4,680
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
39891163IITV00-05-065連Φ6
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
39891172IITV00-02-062連Φ6
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
39891188IITV00-06U6連Φ1/4"
4,790
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
39891197IITV00-08U8連Φ1/4"
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
39891206IITV00-07U-097連Φ1/4"
5,120
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
39891215IITV00-09U9連Φ1/4"
5,120
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
39891224IITV00-10U10連Φ1/4"
5,230
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
39891233IITV00-03-103連Φ6
5,230
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする