IRV - 真空レギュレータ(IRV10)

IRV - 真空レギュレータ(IRV10) - SMC

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39905032IRV10-C08GN--最大流量140L/min(ANR)
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905048IRV10-C06GN--最大流量140L/min(ANR)
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905057IRV10-N09GN5/16"(N09)5/16最大流量140L/min(ANR)
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905066IRV10-C06BGN--最大流量140L/min(ANR)
8,750
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905075IRV10-N07BGN1/4"(N07)1/4最大流量140L/min(ANR)
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905084IRV10-C08BGN--最大流量140L/min(ANR)
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905093IRV10-LN095/16"(N09) 5/16最大流量140L/min(ANR)
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905102IRV10-LC08GN--最大流量140L/min(ANR)
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905118IRV10-LC06GN--最大流量140L/min(ANR)
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905127IRV10-C06LGN--最大流量140L/min(ANR)
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905136IRV10-C08LGN--最大流量140L/min(ANR)
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905145IRV10-LC08BGN--最大流量140L/min(ANR)
9,080
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
39905154IRV10-LN07B1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905163IRV10-LC06BGN--最大流量140L/min(ANR)
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905172IRV10-LN07BGN1/4"(N07)1/4最大流量140L/min(ANR)
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905188IRV10-LN07L1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905197IRV10-LC06LGN--最大流量140L/min(ANR)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905206IRV10-LC08L--最大流量140L/min(ANR)
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905215IRV10-LN07G1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905224IRV10-N07LN07BG--最大流量140L/min(ANR)
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905233IRV10-N07LG1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905242IRV10-LC08LC06BG--最大流量140L/min(ANR)
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905258IRV10-01LG-X3--最大流量140L/min(ANR)
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905267IRV10-N09ZN5/16"(N09) 5/16最大流量140L/min(ANR)
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905276IRV10-C06ZB--最大流量140L/min(ANR)
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905285IRV10-C08ZA--最大流量140L/min(ANR)
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905294IRV10-C08ZP--最大流量140L/min(ANR)
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905303IRV10-N09ZP5/16"(N09) 5/16最大流量140L/min(ANR)
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905312IRV10-C06ZA--最大流量140L/min(ANR)
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905328IRV10-C08BZB--最大流量140L/min(ANR)
17,330
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905337IRV10-N09BZN5/16"(N09) 5/16最大流量140L/min(ANR)
17,330
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905346IRV10-N07BZB1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
17,330
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905355IRV10-N07BZP1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
17,330
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905364IRV10-N07BZN1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
17,330
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905373IRV10-LC08ZP--最大流量140L/min(ANR)
17,380
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905382IRV10-LC06ZP--最大流量140L/min(ANR)
17,380
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905398IRV10-LC06ZB--最大流量140L/min(ANR)
17,380
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905407IRV10-LC08ZA--最大流量140L/min(ANR)
17,380
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905416IRV10-LC06ZA--最大流量140L/min(ANR)
17,380
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905425IRV10-C08LZA--最大流量140L/min(ANR)
17,490
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905434IRV10-N07LZP1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
17,490
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905443IRV10-LC08BZP--最大流量140L/min(ANR)
17,660
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905452IRV10-LC06BZB--最大流量140L/min(ANR)
17,660
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905468IRV10-LN07BZN1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
17,660
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905477IRV10-LN09BZN5/16"(N09) 5/16最大流量140L/min(ANR)
17,660
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905486IRV10-01ZB-X3--最大流量140L/min(ANR)
17,710
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905495IRV10-LC08LZN--最大流量140L/min(ANR)
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905504IRV10-LC08LZB--最大流量140L/min(ANR)
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905513IRV10-LC06LZA--最大流量140L/min(ANR)
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39905522IRV10-01BZP-X3--最大流量140L/min(ANR)
17,990
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする