曜日別特売

I Series(IRV10A)

I Series(IRV10A) - SMC

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39905592IRV10A-C06GN--最大流量140L/min(ANR)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905608IRV10A-N071/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905617IRV10A-C06BGN--最大流量140L/min(ANR)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905626IRV10A-C08BGN--最大流量140L/min(ANR)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905635IRV10A-LN071/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905644IRV10A-LC08GN--最大流量140L/min(ANR)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905653IRV10A-LC06GN--最大流量140L/min(ANR)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905662IRV10A-LC08BGN--最大流量140L/min(ANR)
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905678IRV10A-LC08B--最大流量140L/min(ANR)
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905687IRV10A-LN07B1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905696IRV10A-LC06LGN--最大流量140L/min(ANR)
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905705IRV10A-N07G1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905714IRV10A-LN07G1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905723IRV10A-N07LG1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905732IRV10A-LN09BG5/16"(N09) 5/16最大流量140L/min(ANR)
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905748IRV10A-01LG-X3--最大流量140L/min(ANR)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905757IRV10A-C06ZP--最大流量140L/min(ANR)
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905766IRV10A-N07BZP1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905775IRV10A-N07BZB1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905784IRV10A-N09BZN5/16"(N09) 5/16最大流量140L/min(ANR)
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905793IRV10A-LC06ZP--最大流量140L/min(ANR)
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905802IRV10A-LC06ZA--最大流量140L/min(ANR)
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905818IRV10A-C06LZP--最大流量140L/min(ANR)
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905827IRV10A-C06LZA--最大流量140L/min(ANR)
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905836IRV10A-LN07BZN1/4"(N07) 1/4最大流量140L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905845IRV10A-LC06BZA--最大流量140L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905854IRV10A-LC06BZP--最大流量140L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905863IRV10A-LC08BZP--最大流量140L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905872IRV10A-N07ZN-X11/4"(N07)1/4最大流量140L/min(ANR)
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905888IRV10A-N07ZP-X11/4"(N07)1/4最大流量140L/min(ANR)
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905897IRV10A-LN07ZP-X11/4"(N07)1/4最大流量140L/min(ANR)
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905906IRV10A-LN07ZN-X11/4"(N07)1/4最大流量140L/min(ANR)
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905915IRV10A-LC08ZN-X1--最大流量140L/min(ANR)
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905924IRV10A-LC08ZA-X1--最大流量140L/min(ANR)
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39905933IRV10A-LC08ZB-X1--最大流量140L/min(ANR)
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする