曜日別特売

I Series(IRV20A)

I Series(IRV20A) - SMC

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39906868IRV20A-C10C08--最大流量240L/min(ANR)
9,3508,498
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
39906877IRV20A-N11B3/8"(N11) 3/8最大流量240L/min(ANR)
9,6308,698
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
39906886IRV20A-C10BGN--最大流量240L/min(ANR)
9,6308,698
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
39906895IRV20A-N11BGN3/8"(N11)3/8最大流量240L/min(ANR)
9,6308,698
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
39906904IRV20A-LC06GN--最大流量240L/min(ANR)
9,6808,798
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39906913IRV20A-LC10GN--最大流量240L/min(ANR)
9,6808,798
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39906922IRV20A-LC08GN--最大流量240L/min(ANR)
9,6808,798
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39906938IRV20A-LN113/8"(N11) 3/8最大流量240L/min(ANR)
9,6808,798
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39906947IRV20A-C10LGN--最大流量240L/min(ANR)
9,7908,898
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
39906956IRV20A-LC10BGN--最大流量240L/min(ANR)
9,9608,798
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39906965IRV20A-LC06B--最大流量240L/min(ANR)
9,9608,798
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39906974IRV20A-LC08BGN--最大流量240L/min(ANR)
9,9608,798
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39906983IRV20A-LN11L3/8"(N11) 3/8最大流量240L/min(ANR)
10,1209,198
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
39906992IRV20A-LC10-X4--最大流量240L/min(ANR)
10,7309,698
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907008IRV20A-N11G3/8"(N11) 3/8最大流量240L/min(ANR)
11,2209,998
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907017IRV20A-C10C08BG--最大流量240L/min(ANR)
11,5009,998
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907026IRV20A-LN11G3/8"(N11) 3/8最大流量240L/min(ANR)
11,5509,998
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907035IRV20A-N11LG3/8"(N11) 3/8最大流量240L/min(ANR)
11,6609,998
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907044IRV20A-LN11BG3/8"(N11) 3/8最大流量240L/min(ANR)
11,83010,980
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907053IRV20A-LN07LG1/4"(N07) 1/4最大流量240L/min(ANR)
11,99010,980
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907062IRV20A-LC06LG--最大流量240L/min(ANR)
11,99010,980
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907078IRV20A-N07ZN1/4"(N07) 1/4最大流量240L/min(ANR)
17,93016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907087IRV20A-N11ZN3/8"(N11) 3/8最大流量240L/min(ANR)
17,93016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907096IRV20A-C06ZA--最大流量240L/min(ANR)
17,93016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907105IRV20A-C06BZN--最大流量240L/min(ANR)
18,21016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907114IRV20A-N07BZB1/4"(N07) 1/4最大流量240L/min(ANR)
18,21016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907123IRV20A-N11BZN3/8"(N11) 3/8最大流量240L/min(ANR)
18,21016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907132IRV20A-LC06ZA--最大流量240L/min(ANR)
18,26016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907148IRV20A-LC08ZP--最大流量240L/min(ANR)
18,26016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907157IRV20A-LC08ZN--最大流量240L/min(ANR)
18,26016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907166IRV20A-LN11ZB3/8"(N11) 3/8最大流量240L/min(ANR)
18,26016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907175IRV20A-LC10ZA--最大流量240L/min(ANR)
18,26016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907184IRV20A-C10LZN--最大流量240L/min(ANR)
18,37017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907193IRV20A-N11LZN3/8"(N11) 3/8最大流量240L/min(ANR)
18,37017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907202IRV20A-LC10BZA--最大流量240L/min(ANR)
18,54017,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り3点です
39907218IRV20A-03ZN-X3--最大流量240L/min(ANR)
19,09017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907227IRV20A-C06ZA-X1--最大流量240L/min(ANR)
20,46018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907236IRV20A-C08ZA-X1--最大流量240L/min(ANR)
20,46018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907245IRV20A-N11ZB-X13/8"(N11)3/8最大流量240L/min(ANR)
20,46018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907254IRV20A-C10ZA-X1--最大流量240L/min(ANR)
20,46018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907263IRV20A-C06ZP-X1--最大流量240L/min(ANR)
20,46018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907272IRV20A-LC10ZP-X1--最大流量240L/min(ANR)
20,79019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907288IRV20A-LC10ZA-X1--最大流量240L/min(ANR)
20,79019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907297IRV20A-LC08ZN-X1--最大流量240L/min(ANR)
20,79019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907306IRV20A-LN11ZP-X13/8"(N11)3/8最大流量240L/min(ANR)
20,79019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907315IRV20A-LC08ZA-X1--最大流量240L/min(ANR)
20,79019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907324IRV20A-LC06ZN-X1--最大流量240L/min(ANR)
20,79019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする