IS10 - 圧力スイッチ(IS10)

IS10 - 圧力スイッチ(IS10) - SMC
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール
ねじの種類
リード線(m)
設定圧力範囲(MPa)
目盛板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39907446IS10-N01-P(-) なし(N) NPT0.5(-) 0.1 ~ 0.4(P) MPa・psi併記
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
39907455IS10-N01S-LP(S) シール材付(N) NPT3(-) 0.1 ~ 0.4(P) MPa・psi併記
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907464IS10-N01-6P(-) なし(N) NPT0.5(6) 0.1 ~ 0.6(P) MPa・psi併記
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907473IS10-N01-Z(-) なし(N) NPT5(-) 0.1 ~ 0.4(-) MPa
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907482IS10-01-PZ(-) なし(-) Rc5(-) 0.1 ~ 0.4(P) MPa・psi併記
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907498IS10-N01S-6LP(S) シール材付(N) NPT3(6) 0.1 ~ 0.6(P) MPa・psi併記
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907507IS10-01S-6LP(S) シール材付(-) Rc3(6) 0.1 ~ 0.6(P) MPa・psi併記
7,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
39907516IS10-N01-6Z(-) なし(N) NPT5(6) 0.1 ~ 0.6(-) MPa
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907525IS10-N01S-6Z(S) シール材付(N) NPT5(6) 0.1 ~ 0.6(-) MPa
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907534IS10-N01-6PZ(-) なし(N) NPT5(6) 0.1 ~ 0.6(P) MPa・psi併記
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907543IS10-01-6PZ(-) なし(-) Rc5(6) 0.1 ~ 0.6(P) MPa・psi併記
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907552IS10-01S-6PZ(S) シール材付(-) Rc5(6) 0.1 ~ 0.6(P) MPa・psi併記
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
39907568IS10-N01S-6PZ(S) シール材付(N) NPT5(6) 0.1 ~ 0.6(P) MPa・psi併記
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする