ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1L)

ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1L) - SMC
型式(ISE1L) 正圧用設定圧力範囲(kPa)0~100内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
配管
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39920353ISE1L-01-55CN(55) PNPオープンコレクタ1出力アナログ出力なし・200度設定(01) 単体取付形 R 1/8(CN) コネクタなし
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39920362ISE1L-T1-16(16) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・3回転設定(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(-) グロメットタイプ リード線長さ0.6m
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39920378ISE1L-T1-15(15) NPNオープンコレクタ1出力アナログ出力なし・200度設定(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(-) グロメットタイプ リード線長さ0.6m
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39920387ISE1L-T1-55L(55) PNPオープンコレクタ1出力アナログ出力なし・200度設定(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39920396ISE1L-T1-17L(17) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・200度設定(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39920405ISE1L-T1-14L(14) NPNオープンコレクタ1出力アナログ出力なし・3回転設定(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39920414ISE1L-T1-15L(15) NPNオープンコレクタ1出力アナログ出力なし・200度設定(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39920423ISE1L-T1-19C(19) NPNオープンコレクタ1出力アナログ出力付・200度設定(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(C) コネクタタイプ リード線長さ0.6m
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39920432ISE1L-T1-18CL(18) NPNオープンコレクタ1出力アナログ出力付・3回転設定(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(CL) コネクタタイプ リード線長さ3m
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39920448ISE1L-T1-18L(18) NPNオープンコレクタ1出力アナログ出力付・3回転設定(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする