ZSE2/ISE2 - 小型圧力スイッチ(ISE2)

ZSE2/ISE2 - 小型圧力スイッチ(ISE2) - SMC
定格圧力範囲(MPa)(ISE2) 正圧 / 0 ~ 1配管形式(T1) 単体取付形 NPTF 1/8出力(55) PNPオープンコレクタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39920457ISE2-T1-55CN(CN) コネクタなし
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39920466ISE2-T1-55L(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする