曜日別特売

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20)

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) - SMCZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) - SMCZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) - SMCZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) - SMC
内容量1個
3393件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管形式
表示単位
定格圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39920475ISE20-N-M5(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
39920484ISE20-P-M-M5(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,320
6,698
7,368(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920493ISE20-N-M-M5(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,320
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39920502ISE20-P-M5(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,320
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
39920518ISE20-N-M5-B(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,590
6,598
7,258(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920527ISE20-N-M-M5-B(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,590
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920536ISE20-N-M-M5-A1(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,650
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920545ISE20-P-M5-A2(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,650
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920554ISE20-N-M5-A1(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,650
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920563ISE20-N-M-M5-A2(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,650
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920572ISE20-N-M5-A2(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,650
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920588ISE20-P-M-M5-A2(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,650
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920597ISE20-N-01(01) R1/8(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
39920606ISE20-N-N01(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,760
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920615ISE20-P-01(01) R1/8(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,760
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39920624ISE20-N-M-01-Y(01) R1/8(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,760
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920633ISE20-N-M-01(01) R1/8(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
7,760
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39920642ISE20-N-M-01-B(01) R1/8(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,030
7,298
8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920658ISE20-N-M-M5-D(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,030
7,298
8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920667ISE20-N-M5-D(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,030
7,298
8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920676ISE20-N-M-01-A1(01) R1/8(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
39920685ISE20-P-01-A1(01) R1/8(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,090
7,498
8,248(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920694ISE20-P-01-A2(01) R1/8(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,090
7,498
8,248(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920703ISE20-N-01-A2(01) R1/8(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,090
7,498
8,248(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920712ISE20-N-M-01-A2(01) R1/8(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,090
7,498
8,248(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920728ISE20-N-M-M5-L(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,200
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
39920737ISE20-P-M5-L(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39920746ISE20-P-M-M5-L(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,200
7,498
8,248(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920755ISE20-N-M5-L(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
39920764ISE20-N-P-M5-L(M5) M5めねじ(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
39920773ISE20-N-M-M5-LB(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,470
7,798
8,578(税込)
当日出荷
39920782ISE20-N-M5-LB(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,470
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39920798ISE20-P-M-M5-LB(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,470
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920807ISE20-N-01-D(01) R1/8(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,470
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920816ISE20-N-M-M5-LA2(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,530
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
39920825ISE20-P-M5-LA2(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,530
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
39920834ISE20-N-M-M5-LA1(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
39920843ISE20-P-M5-LA1(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,530
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920852ISE20-N-M5-LA1(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,530
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
39920868ISE20-P-M-M5-LA2(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,530
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920877ISE20-N-M5-LA2(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,530
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39920886ISE20-P-M-M5-LA1(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,530
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920895ISE20-N-N01-L(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
39920904ISE20-N-01-L(01) R1/8(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,640
7,698
8,468(税込)
当日出荷
39920913ISE20-P-01-L(01) R1/8(-) 単位切換機能付(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
39920922ISE20-P-P-N01-L(N01) NPT1/8(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
39920938ISE20-N-P-01-L(01) R1/8(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,640
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920947ISE20-N-M-01-L(01) R1/8(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,640
7,698
8,468(税込)
当日出荷
39920956ISE20-N-M-01-LY(01) R1/8(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,640
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
39920965ISE20-P-M-01-L(01) R1/8(M) SI単位固定(ISE20) ~0.1 ~ 1
8,640
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする