ZSE2/ISE2 - 小型圧力スイッチ(ISE2L)

ZSE2/ISE2 - 小型圧力スイッチ(ISE2L) - SMC
定格圧力範囲(MPa)(ISE2L) 正圧 / 0 ~ 100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
配線方式
配管形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39921358ISE2L-T1-15CN(15) NPNオープンコレクタ(CN) コネクタなし(T1) 単体取付形 NPTF 1/8
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39921367ISE2L-01-55C(55) PNPオープンコレクタ(C) コネクタタイプ リード線長さ0.6m(01) 単体取付形 R 1/8
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39921376ISE2L-T1-15C(15) NPNオープンコレクタ(C) コネクタタイプ リード線長さ0.6m(T1) 単体取付形 NPTF 1/8
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39921385ISE2L-T1-55L(55) PNPオープンコレクタ(L) グロメットタイプ リード線長さ3m(T1) 単体取付形 NPTF 1/8
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする