SMC
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG110)
圧力調整範囲(MPa)
(1)0.02~0.3
単位
【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)
(0)黄銅・リン青銅
防水仕様
(1)開放型(IP40相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39955773
ISG110-N030-W
CADデータダウンロード
(N03)NPT3/8
(W)2ab
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39955782
ISG110-N031
CADデータダウンロード
(N03)NPT3/8
(-)1a1b
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39955798
ISG110-031-Q
CADデータダウンロード
(03)R3/8
(-)1a1b
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください