曜日別特売

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131)

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131) - SMC
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39955834ISG131-N030(N03)NPT3/8(-)1a1b
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39955843ISG131-030-Q(03)R3/8(-)1a1b
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39955852ISG131-N030-W(N03)NPT3/8(W)2ab
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39955868ISG131-031-Q(03)R3/8(-)1a1b
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39955877ISG131-N031-W(N03)NPT3/8(W)2ab
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする