SMC
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191)
管接続口径
(03)R3/8
接点構成
(-)1a1b
単位
【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)
(1)SUS316
防水仕様
(1)開放型(IP40相当)
圧力調整範囲(kPa)
(9)-10~-100
CE-対応品
(-Q)対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39955886
ISG191-030-Q
CADデータダウンロード
¥
17,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください