曜日別特売

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG210)

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG210) - SMC
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
防水仕様
圧力調整範囲(MPa)
材質(接液部)
管接続口径
単位
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39955895ISG210-N030(2)防滴型(IP44相当)(1)0.02~0.3(0)黄銅・リン青銅(N03)NPT3/8【目盛板】(-)MPa(-)1a1b
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39955904ISG210-031-CW------
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする