曜日別特売

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120K)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120K) - SMC
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)1120電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40032974IZS41-1120K-08(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ
175,620
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40032983IZS41-1120K-08B(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ
181,610
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40032992IZS41-1120K-08BF(B) ブラケット付(F) フィードバックセンサ
216,480
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする