SMC
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1300J)
バー全長(mm)
1300
電極
(J) 省エネ除電カートリッジ
材質(電極針)
タングステン
入出力
(-) NPN
ケーブル
(-) 電源ケーブル付属(3m)
センサー
(-) 内蔵センサ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40033455
IZS41-1300J-08
CADデータダウンロード
(08) Φ8ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
¥
134,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40033464
IZS41-1300J-06B
CADデータダウンロード
(06) Φ6ワンタッチ管継手
(B) ブラケット付
¥
140,690
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください