曜日別特売

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1300Z)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1300Z) - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バー全長(mm)
電極
材質(電極針)
入出力
ケーブル
継手
ブラケット
センサー
機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40033638IZS41-1300Z-061300(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
137,940
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40033647IZS41-1300Z-081300(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(Z) 電源ケーブル付属(10m)(08) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ-
137,940
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40033656IZS41-1300Z-06B1300(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
143,940
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40033665IZS41-1300Z-08B1300(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(Z) 電源ケーブル付属(10m)(08) Φ8ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ-
143,940
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40033674IZS41-1300Z-08B-X14--------フィードバックセンサタイプ
152,570
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40033683IZS41-1300Z-06G1300(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)-
173,470
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40033692IZS41-1300Z-06BF1300(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(Z) 電源ケーブル付属(10m)(06) Φ6ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(F) フィードバックセンサ-
178,810
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40033708IZS41-1300Z-08BF1300(-) 高速除電カートリッジタングステン(-) NPN(Z) 電源ケーブル付属(10m)(08) Φ8ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(F) フィードバックセンサ-
178,810
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする