IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600C)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600C) - SMC
バー全長(mm)1600電極(C) 高速除電カートリッジ材質(電極針)シリコン入出力(-) NPNケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手
ブラケット
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40034006IZS41-1600C-10(10) Φ10ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ
217,420
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40034015IZS41-1600C-08(08) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) 内蔵センサ
217,420
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40034024IZS41-1600C-10B(10) Φ10ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(-) 内蔵センサ
223,410
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40034033IZS41-1600C-10BF(10) Φ10ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(F) フィードバックセンサ
258,280
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40034042IZS41-1600C-08BG(08) Φ8ワンタッチ管継手(B) ブラケット付(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)
258,940
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする