曜日別特売

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600K)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600K) - SMC
センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)1600電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)シリコン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40034112IZS41-1600K-10(-) ブラケットなし(10) Φ10ワンタッチ管継手
217,420
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40034128IZS41-1600K-08B(B) ブラケット付(08) Φ8ワンタッチ管継手
223,410
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする